170513-MINI-SLITTA SLF-16-30-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLF-16-30-P-A
Rubix:160000000586421
Produttore:170513
EAN:4052568139193
170513-MINI-SLITTA SLF-16-30-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170513-MINI-SLITTA SLF-16-30-P-A


Mini-slitta SLF-16-30-P-A Costruzione piatta con precisa guida a sfere e battute terminali regolabili. Corsa=30 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=5 mm, Diametro pistone=16 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso416,4 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 699,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 853,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione