00015783-ARTICOLO MSQB20H2

Tavola rotante serie MSQ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB20H2
Rubix:999221025031433
Produttore:00015783
EAN:3618036366266
00015783-ARTICOLO MSQB20H2

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc msqb20h2
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro61,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00015783-ARTICOLO MSQB20H2


Il compatto tavolo rotante MSQ è ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. Include una guida di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante azionato da una cremagliera e un pignone (pignone e cremagliera). Sono disponibili sette misure: 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200, con un intervallo di rotazione da 0 a 190 gradi e compatibilità con sensori. Ulteriori caratteristiche includono una colonna cava e la possibilità di montare direttamente il carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasmc msqb20h2
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro61,8 mm
Seriemsq
643,73 IVA esclusa
/ Unità
785,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione