535456-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-40-20-R-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-40-20-R-P-A
Rubix:160000000597774
Produttore:535456
EAN:4052568015886
535456-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-40-20-R-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535456-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-40-20-R-P-A


Morsetto lineare/girevole CLR-40-20-R-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e girevole, 90° a destra, design porta standard, conforme a ISO 21287 Corsa totale=38 mm, Diametro pistone=40 mm, Filettatura stelo pistone=M8, Angolo di rotazione=90 gradi +/- 2 gradi, Corsa bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1117,5 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
€ 511,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 623,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione