00095512-ARTICOLO MXS8L-75

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS8L-75
Rubix:999221025037443
Produttore:MXS8L-75
EAN:3618036333633
00095512-ARTICOLO MXS8L-75

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095512-ARTICOLO MXS8L-75


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)158x40x24 mm
Peso362 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive8
Seriemxs-l series
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
555,17 IVA esclusa
/ Unità
677,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione