00051826-SLITTE PNEUM.C/SENS.+F.C.DM15-C.75 ECDPX2N15-75
Attuatore pneumatico ECDPX2N15
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:ECDPX2N15-75
Rubix:999220610002952
Produttore:ECDPX2N15-75

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | slitte |
|---|---|
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 00051826-SLITTE PNEUM.C/SENS.+F.C.DM15-C.75 ECDPX2N15-75
Guida scorrevole Carrello fisso Regolazione della fine corsa Sensori montati sul carrello per rilevamento magnetico Mezzo di lavoro: aria compressa e gas inerti Temperatura ammessa: +5 a +60°C.
Unità di traslazione serie cx2
Punti di forza
Le unità guida CX2 offrono posizionamento ad alta precisione e funzionamento fluido sotto carichi elevati. Il loro design compatto e stretto soddisfa i requisiti di ingombro minimo e si adatta a un'ampia gamma di applicazioni di progettazione. Le unità CX2 sono disponibili in 3 diametri diversi con corse da 1" a 8". Fori passanti nell'alloggiamento consentono il montaggio diretto del carico o il posizionamento fisso sul corpo. I sensori opzionali possono essere montati direttamente sul corpo dell'alloggiamento o su una guida che poggia sulla piastra terminale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | slitte |
|---|---|
| Diametro mandrino | 15 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Serie | cx2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 402,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione