535434-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-12-20-L-P-A

Cilindro per morsetto oscillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-12-20-L-P-A
Rubix:160000000597758
Produttore:535434
EAN:4052568168759
535434-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-12-20-L-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a morsetto oscillante
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535434-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-12-20-L-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-12-20-L-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso sinistra. Corsa complessiva=29 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M3, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 4 deg, Corsa di bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso291,4 g
Tipologiacilindro a morsetto oscillante
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
287,78 IVA esclusa
/ Unità
351,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione