00095456-ARTICOLO MXQ8-40

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ8-40
Rubix:999221025037402
Produttore:MXQ8-40
EAN:3618036346091
00095456-ARTICOLO MXQ8-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guidato
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095456-ARTICOLO MXQ8-40


La slitta di precisione MXQ è ideale per le applicazioni che richiedono un parallelismo stretto e specifiche perpendicolari. Dal design simile a quello della serie MXS, la MXQ incorpora un cuscinetto e una tavola di scorrimento più precisi. La tavola e la guida del cuscinetto sono integrate in un unico pezzo lavorato con precisione, realizzato in acciaio inox temprato. Questo riduce al minimo l'accumulo di tolleranze associato agli assemblaggi di più parti e consente tolleranze in altezza di +/-0,05 mm. Il cuscinetto è una guida lineare a ricircolo in un alloggiamento in acciaio inox. Il risultato è una guida molto precisa con tutte le opzioni familiari associate alla serie MXS.
MXQ, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare a ricircolo di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x36x23 mm
Peso226 g
Tipologiacilindro guidato
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive8
Paese d'origineJP
581,04 IVA esclusa
/ Unità
708,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione