01046498-ARTICOLO MXQ20A-75Z

Tavolo a scorrimento aereo MXQ-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ20A-75Z
Rubix:999221025049372
Produttore:01046498
01046498-ARTICOLO MXQ20A-75Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046498-ARTICOLO MXQ20A-75Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x194x43 mm
Peso1300 g
Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
Seriemxq
Paese d'origineJP
578,09 IVA esclusa
/ Unità
705,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione