00131559-ARTICOLO MXS12L-40

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS12L-40
Rubix:999221025039450
Produttore:MXS12L-40
EAN:3618036339710
00131559-ARTICOLO MXS12L-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00131559-ARTICOLO MXS12L-40


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x50x32 mm
Peso385 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Seriemxs-l
Paese d'origineJP
440,09 IVA esclusa
/ Unità
536,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione