00015805-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADI ROT. MSQB50H2

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB50H2
Rubix:999210505001847
Produttore:MSQB50H2
EAN:3618036365856
00015805-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADI ROT. MSQB50H2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamsq
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00015805-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADI ROT. MSQB50H2


Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
MSQ-L, unità rotante, pignone e cremagliera, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamsq
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro80 mm
Seriemsq
803,04 IVA esclusa
/ Unità
979,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione