Riferimenti
SMC:MSQA20R
Rubix:999221025030776
Produttore:00007060
EAN:3618036366822

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante a pignone e cremagliera (rack & pinion) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 00007060-ARTICOLO MSQA20R
The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore rotante a pignone e cremagliera (rack & pinion) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 151,7 |
| Serie | msqa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 968,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 1181,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione