3013392-ASSE A VITE EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Attuatore lineare a vite a ricircolo di sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:999200100003862
Produttore:3013392
EAN:4052568268329
3013392-ASSE A VITE EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino70 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013392-ASSE A VITE EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK


Asse a vite EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK con guida a ricircolo di sfere Corsa di lavoro=500 mm, Taglia=70, Extra-corsa=0 mm, Diametro vite senza fine=12 mm, Passo vite senza fine=10 mm/U

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino70 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive70
Codice doganale84798997
€ 1543,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1882,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione