00092568-ARTICOLO MSQA10A

Tavola rotante serie MSQ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQA10A
Rubix:999221025037005
Produttore:00092568
EAN:3618036366976
00092568-ARTICOLO MSQA10A

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc msqa10a tavola rotante
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00092568-ARTICOLO MSQA10A


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per applicazioni di trasferimento materiali. Incorpora cuscinetti di carico e una faccia di montaggio con un attuatore rotante in stile cremagliera e pignone. Le sette dimensioni sono 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200, con regolazioni di rotazione da 0 a 190 gradi e predisposizione per auto switch. Tra le caratteristiche aggiuntive vi sono un albero cavo e la possibilità di montaggio diretto del carico.
•Stile cremagliera e pignone, tavola rotante - tipo base
•Disponibili sette misure di alesaggio
•Possibilità di montaggio diretto del carico
•Regolazione da un'unica direzione
•Predisposto per auto switch

Serie Clean: Nessuna
Modello: MSQ
Precisione: A (Tipo ad alta precisione)
Dimensione: 10
Suffisso: A (Vite di regolazione)
Auto Switch: Nessuno
Cavo di collegamento o connettore pre-cablato: 0.5m [O Nessuno nel caso di assenza di switch]
Numero: 2 pz. [O Nessuno nel caso di assenza di switch]
Tipo filettatura: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasmc msqa10a tavola rotante
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro92 mm
Seriemsqa
809,46 IVA esclusa
/ Unità
987,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione