189466-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-6-30-P-A-KF

Mini attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFC-6-30-P-A-KF
Rubix:160000000588770
Produttore:189466
EAN:4052568150112
189466-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-6-30-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini attuatore guidato
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 189466-MINI-CILINDRO GUIDATO DFC-6-30-P-A-KF


Mini-cilindro guidato DFC-6-30-P-A-KF Per il rilevamento posizioni, con guida a ricircolo di sfere Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=10 mm, Corsa=30 mm, Diametro pistone=6 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71,6 g
Tipologiamini attuatore guidato
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
513,50 IVA esclusa
/ Unità
626,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione