Riferimenti
SMC:MSQB100A
Rubix:999221025030780
Produttore:00007080
EAN:3618036366525

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tavola rotante msqb100a |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
Dettagli del prodotto : 00007080-ARTICOLO MSQB100A
▪ Tipo cremagliera e pignone, tavola rotante - tipo base
▪ Disponibili sette misure di alesatura
▪ Montaggio con carico diretto possibile
▪ Regolazione da un'unica direzione
▪ Compatibile con auto switch
▪ Disponibili sette misure di alesatura
▪ Montaggio con carico diretto possibile
▪ Regolazione da un'unica direzione
▪ Compatibile con auto switch
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tavola rotante msqb100a |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 100 |
| Serie | msq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 867,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1058,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione