Riferimenti
SMC:MXQ16A-75Z2
Rubix:999220526019336

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unita' di traslazione |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 01192466-UNITA' DI TRASLAZIONE MXQ16A-75Z2
Unità di traslazione guidata SMC serie MXQ A con blocco di fine corsa (Z2). Corsa 75 mm, Ø16: ideale per posizionamento preciso in applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unita' di traslazione |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 150 |
| Serie | mxq a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione