8085184-MINI-SLITTA DGST-20-40-Y12A

Mini Slide DGST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-20-40-Y12A
Rubix:999200100006299
Produttore:8085184
EAN:4052568450724
8085184-MINI-SLITTA DGST-20-40-Y12A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085184-MINI-SLITTA DGST-20-40-Y12A


Lo scivolo più compatto del mercato. È dotata di ammortizzatore e porta-sensori integrati e di un'imbottitura di base integrata. Il meglio: la slitta e la forcella sono un unico componente che offre una grande rigidità torsionale e una precisione senza pari.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
€ 573,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 699,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione