170866-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-40-80-P-A-GF
Rubix:160000000586514
Produttore:170866
EAN:4052568013271
170866-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170866-CILINDRO GUIDATO DFM-40-80-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)256x88x129 mm
Peso3195,9 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 379,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 462,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione