34494-UNITA' DI GUIDA FENG-32-100-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-32-100-KF
Rubix:160000000580071
Produttore:34494
EAN:4052568115234
34494-UNITA' DI GUIDA FENG-32-100-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34494-UNITA' DI GUIDA FENG-32-100-KF


Unità  di guida FENG-32-100-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=32, Corsa=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)255x50x97 mm
Peso1467 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 622,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione