8085122-MINI-SLITTA DGST-10-100-PA

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-10-100-PA
Rubix:999200100006245
Produttore:8085122
EAN:4052568450106
8085122-MINI-SLITTA DGST-10-100-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085122-MINI-SLITTA DGST-10-100-PA


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
€ 494,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 603,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione