34522-UNITA' DI GUIDA FENG-80-100-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-80-100-KF
Rubix:160000000580099
Produttore:34522
EAN:4052568115395
34522-UNITA' DI GUIDA FENG-80-100-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34522-UNITA' DI GUIDA FENG-80-100-KF


Unità  di guida FENG-80-100-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=80, Corsa=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11055 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
1470,43 IVA esclusa
/ Unità
1793,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione