535431-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-12-10-R-P-A

Meccanismo di bloccaggio del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-12-10-R-P-A
Rubix:160000000597755
Produttore:535431
EAN:4052568168735
535431-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-12-10-R-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535431-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-12-10-R-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-12-10-R-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso destra. Corsa complessiva=19 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M3, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 4 deg, Corsa di bloccaggio=10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso254,84 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive12
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
279,34 IVA esclusa
/ Unità
340,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione