8078829-MINI-SLITTA DGST-6-20-E1A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-6-20-E1A
Rubix:999200100005993
Produttore:8078829
EAN:4052568446604
8078829-MINI-SLITTA DGST-6-20-E1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8078829-MINI-SLITTA DGST-6-20-E1A


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
261,95 IVA esclusa
/ Unità
319,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione