34503-UNITA' DI GUIDA FENG-40-250-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-40-250-KF
Rubix:160000000580080
Produttore:34503
EAN:4052568009892
34503-UNITA' DI GUIDA FENG-40-250-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34503-UNITA' DI GUIDA FENG-40-250-KF


Unità  di guida FENG-40-250-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=40, Corsa=250 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)468x62x116 mm
Peso2773 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 855,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1043,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione