00007097-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADI ROT MSQB20R

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB20R
Rubix:999180300036518
Produttore:00007097
EAN:3618036366167
00007097-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADI ROT MSQB20R

Riepilogo info tecniche

Tipologiamsq
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007097-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADI ROT MSQB20R


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamsq
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro62 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
Seriemsq
Codice doganale84123900
643,73 IVA esclusa
/ Unità
785,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione