8085137-MINI-SLITTA DGST-16-125-PA

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-16-125-PA
Rubix:999200100006260
Produttore:8085137
EAN:4052568450250
8085137-MINI-SLITTA DGST-16-125-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085137-MINI-SLITTA DGST-16-125-PA


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
694,14 IVA esclusa
/ Unità
846,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione