01046464-ARTICOLO MXQ16-75Z

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ16-75Z
Rubix:999221025049341
01046464-ARTICOLO MXQ16-75Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046464-ARTICOLO MXQ16-75Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*Z, Unità di traslazione, Tipo con altezza intercambiabile

Punti di forza

•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x177x37 mm
Peso840 g
Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Seriemxq
Paese d'origineJP
700,48 IVA esclusa
/ Unità
854,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione