593601-CILINDRO GUIDATO DFM-50-100-B-PPV-A-GF

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-50-100-B-PPV-A-GF
Rubix:999230511028571
Produttore:593601
EAN:4052568397418
593601-CILINDRO GUIDATO DFM-50-100-B-PPV-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 593601-CILINDRO GUIDATO DFM-50-100-B-PPV-A-GF


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive50
566,81 IVA esclusa
/ Unità
691,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione