00007120-CILINDRO MSQB50A

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB50A
Rubix:999190600003908
Produttore:MSQB50A
EAN:3618036365870
00007120-CILINDRO MSQB50A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamsq
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00007120-CILINDRO MSQB50A


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamsq
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro190 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive50
Seriemsq
Codice doganale84123900
665,26 IVA esclusa
/ Unità
811,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione