00015787-ARTICOLO MSQB20L3

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB20L3
Rubix:999221025031435
Produttore:00015787
EAN:3618036366211
00015787-ARTICOLO MSQB20L3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotativo a pignone e cremagliera con assorbitore esterno (serie msq, tipo l)
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro61,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00015787-ARTICOLO MSQB20L3


Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
MSQ-L, unità rotante, pignone e cremagliera, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotativo a pignone e cremagliera con assorbitore esterno (serie msq, tipo l)
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro61,8 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive117
Seriemsq
643,73 IVA esclusa
/ Unità
785,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione