01025029-ARTICOLO MXQ8A-30Z

Tavolo a scorrimento aereo MXQ-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ8A-30Z
Rubix:999221025049093
01025029-ARTICOLO MXQ8A-30Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01025029-ARTICOLO MXQ8A-30Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x89x23 mm
Peso180 g
Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive8
Seriemxq-z
Paese d'origineJP
369,23 IVA esclusa
/ Unità
450,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione