526667-ATTUATORE LINEARE DGPL-40-500-PPV-A-B-KF

Attuatore lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGPL-40-500-PPV-A-B-KF
Rubix:999220615004714
Produttore:526667
EAN:4052568162481
526667-ATTUATORE LINEARE DGPL-40-500-PPV-A-B-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526667-ATTUATORE LINEARE DGPL-40-500-PPV-A-B-KF


Attuatore lineare DGPL-40-500-PPV-A-B-KF Per rilevamento posizioni, senza stelo, con accoppiamento meccanico tra pistone e cursore e ammortizzazione a finecorsa regolabile su entrambi i lati Corsa=500 mm, Diametro pistone=40 mm, Ammortizzazione=(* PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, * YSR: Ammortizzatore, curva lineare), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9752 g
Tipologiaattuatore lineare
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive40
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 4023,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4908,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione