00133834-ARTICOLO MSZB30A

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSZB30A
Rubix:999221025039540
Produttore:00133834
EAN:3618036365221
00133834-ARTICOLO MSZB30A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante a 3 posizioni
Diametro mandrino30 mm
Corsa del cilindro70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00133834-ARTICOLO MSZB30A


3-position rotary table
Sizes: 10, 20, 30, 50
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 1 s/90°.
MSZ, Unità rotante a 3 posizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante a 3 posizioni
Diametro mandrino30 mm
Corsa del cilindro70 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive34,7
Seriemsz
857,46 IVA esclusa
/ Unità
1046,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione