8085175-MINI-SLITTA DGST-12-100-Y12A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-12-100-Y12A
Rubix:999201215004799
Produttore:8085175
EAN:4052568450632
8085175-MINI-SLITTA DGST-12-100-Y12A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085175-MINI-SLITTA DGST-12-100-Y12A


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
624,59 IVA esclusa
/ Unità
762,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione