170885-CILINDRO GUIDATO DFM-80-25-P-A-GF

Attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-80-25-P-A-GF
Rubix:160000000586533
Produttore:170885
EAN:4052568013394
170885-CILINDRO GUIDATO DFM-80-25-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170885-CILINDRO GUIDATO DFM-80-25-P-A-GF


Cilindro guidato DFM-80-25-P-A-GF Con guida integrata. Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=125 mm, Corsa=25 mm, Diametro pistone=80 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6970 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 522,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 637,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione