535469-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-63-50-L-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-63-50-L-P-A
Rubix:160000000597787
Produttore:535469
EAN:4052568168971
535469-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-63-50-L-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535469-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-63-50-L-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-63-50-L-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso sinistra. Configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=73 mm, Diametro pistone=63 mm, Filettatura stelo=M10, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 2 deg, Corsa di bloccaggio=50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2725 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive63
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
745,74 IVA esclusa
/ Unità
909,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione