Riferimenti
SMC:MXS16-100A
Rubix:999221025030851
Produttore:MXS16-100A
EAN:3618036339529

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mxs |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00007464-ARTICOLO MXS16-100A
Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1496 g |
|---|---|
| Tipologia | mxs |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Serie | mxs |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 700,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 854,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione