34493-UNITA' DI GUIDA FENG-32-50-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-32-50-KF
Rubix:160000000580070
Produttore:34493
EAN:4052568004170
34493-UNITA' DI GUIDA FENG-32-50-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguida a ricircolo di sfere
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34493-UNITA' DI GUIDA FENG-32-50-KF


Unità guida FENG-32-50-KF con guida con ricircolo di sfere, serve per la protezione contro la rotazione, fornisce alta precisione di guida. Dimensioni=32, Corsa=50 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida ricircolo sfere, Struttura=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)221x55x99 mm
Peso1373 g
Tipologiaguida a ricircolo di sfere
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
610,83 IVA esclusa
/ Unità
745,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione