3013542-ASSE A VITE EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Attuatore lineare a vite a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:999190400022055
Produttore:3013542
EAN:4052568268442
3013542-ASSE A VITE EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013542-ASSE A VITE EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK


Asse a vite EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK con guida a ricircolo di sfere Corsa di lavoro=400 mm, Taglia=80, Extra-corsa=0 mm, Diametro vite senza fine=15 mm, Passo vite senza fine=20 mm/U

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro400 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Codice doganale84798997
€ 1525,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1861,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione