01482904-ARTICOLO JMGPM50TF-50

Cilindro a doppio stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JMGPM50TF-50
Rubix:999221025052168
Produttore:01482904
01482904-ARTICOLO JMGPM50TF-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio stelo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01482904-ARTICOLO JMGPM50TF-50


Cilindro a doppio stelo

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto di scorrimento. Compatto e leggero. Alesaggi (mm): 12 ~ 100. Corse fino a 200 mm. Ammortizzazione a tampone. Collegamento tubazioni possibile in 4 direzioni. 3 opzioni di montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a doppio stelo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive50
368,51 IVA esclusa
/ Unità
449,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione