00007089-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADIROT. MSQB20A
Attuatori rotanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MSQB20A
Rubix:999180300036517
Produttore:MSQB20A
EAN:3618036366273

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | msq |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Corsa del cilindro | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00007089-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 GRADIROT. MSQB20A
The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | msq |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Corsa del cilindro | 36 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 20 |
| Serie | msq |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 540,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 659,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione