Riferimenti
SMC:GUM(F)25-40
Rubix:999230417015361
Produttore:00225941

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unità guida |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 00225941-GUIDE UNIT GUM(F)25-40
Unità guida SMC GUM(F)25-40 per cilindri ISO 15552 (versione a scorrimento). Per Ø25 e corsa 40 mm, con guida esterna del cilindro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità guida |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Dimensioni costruttive | 175 |
| Serie | gum(f) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 408,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione