535488-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8

Meccanismo di bloccaggio del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8
Rubix:160000000597794
Produttore:535488
EAN:4052568169046
535488-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535488-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8 Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90 gradi a sinistra. Configurazione dei fori a norma ISO 21287. Con protezione antipolvere e contro spruzzi di saldatura. Corsa complessiva=28 mm, Diametro pistone=32 mm, Filettatura stelo=M8, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 2 deg, Corsa di bloccaggio=10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
€ 494,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 602,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione