559464-CILINDRO GUIDATO DFM-16-100-B-PPV-A-KF

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-16-100-B-PPV-A-KF
Rubix:999200930162209
Produttore:559464
EAN:4052568362676
559464-CILINDRO GUIDATO DFM-16-100-B-PPV-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento guidato, a doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559464-CILINDRO GUIDATO DFM-16-100-B-PPV-A-KF


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento guidato, a doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Seriedfm
421,10 IVA esclusa
/ Unità
513,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione