00016160-ARTICOLO MXPJ6-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXPJ6-10
Rubix:999221025031477
Produttore:00016160
EAN:3618036359497
00016160-ARTICOLO MXPJ6-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxp
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016160-ARTICOLO MXPJ6-10


The MXP is ideal for applications that require high precision movement in short travel situations. The precision slide table has a machined guide with very tight tolerances that operates in conjunction with highly accurate recirculating ball bearings. This slide is capable of achieving parallelism within 0.02mm and non-rotation accuracy as low as 0.03 degrees. Two of the mounting surfaces allow work to be held to a tolerance +/-0.05mm plus the tolerance of the work piece. The slide contains two pistons that operate independently to supply the movement of the actuator.
MXPJ, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare, diametro 6

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x64x17 mm
Peso9 g
Tipologiamxp
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
244,46 IVA esclusa
/ Unità
298,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione