00095498-ARTICOLO MXS12L-50AS

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS12L-50AS
Rubix:999221025037430
00095498-ARTICOLO MXS12L-50AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095498-ARTICOLO MXS12L-50AS


Attuatori guidati
MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica)

Punti di forza

Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Paese d'origineJP
503,87 IVA esclusa
/ Unità
614,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione