Riferimenti
SMC:MXH16-15Z
Rubix:999210225032073
Produttore:MXH16-15Z
EAN:3618036362626

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mxh-z |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01240346-SLITTA COMPATTA MXH16-15Z
Siamo lieti di presentare la tavola scorrevole compatta della serie MXH-Z, migliorata. Questo nuovo modello incorpora una guida lineare altamente rigida, che genera un aumento del momento consentito fino al 240% e lo rende adatto all'uso in applicazioni in cui il pezzo da lavorare si trova a grande distanza. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile con fori da 6 a 20 mm, con la possibilità di essere montata in quattro direzioni e di essere collegata in tre direzioni. Estremamente precisa, grazie all'elevato parallelismo di traslazione, la tavola di scorrimento è particolarmente utile in applicazioni che prevedono il trasporto e il posizionamento e in applicazioni con spazio limitato come i distributori. La possibilità di montare direttamente gli interruttori automatici rotondi D-M9* riduce inoltre i costi di manodopera.
MXH-Z, tavola di scorrimento compatta, guida lineare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 222 g |
|---|---|
| Tipologia | mxh-z |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Serie | mxh-z |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 395,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione