00007161-ATT.ROT.PAL.C/TAV.0-180 GRADIROTAZ. MSUB3-180S

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSUB3-180S
Rubix:999180300036523
Produttore:00007161
EAN:3618036365399
00007161-ATT.ROT.PAL.C/TAV.0-180 GRADIROTAZ. MSUB3-180S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante a palette (tavola rotante compatta) con indicazione/registrazione angolo 0–180°
Diametro mandrino3 mm
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007161-ATT.ROT.PAL.C/TAV.0-180 GRADIROTAZ. MSUB3-180S


The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
M(D)SUB*1~20, unità rotante, modello base

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotante a palette (tavola rotante compatta) con indicazione/registrazione angolo 0–180°
Diametro mandrino3 mm
Corsa del cilindro180 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive3
Seriemsub
401,21 IVA esclusa
/ Unità
489,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione