00007076-ATT.ROT.CREM. C/TAV. 0-190 GRADIROT MSQB10R

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB10R
Rubix:999180300036516
Produttore:00007076
EAN:3618036366372
00007076-ATT.ROT.CREM. C/TAV. 0-190 GRADIROT MSQB10R

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro47,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007076-ATT.ROT.CREM. C/TAV. 0-190 GRADIROT MSQB10R


The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
MSQB*10~200, unità rotante, pignone e cremagliera, di base

Punti di forza

Operating range of 0-190° by angle adjusting screw
Double rack and single pinion construction eliminates backlash
Smooth rotary motion, rubber
Auto Switch available separately
Various cushioning types available

Applicazioni

Ideal for material transfer applications

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro47,4 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Seriemsq
Codice doganale84123900
587,84 IVA esclusa
/ Unità
717,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione