170502-MINI-SLITTA SLS-16-30-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-16-30-P-A
Rubix:160000000586410
Produttore:170502
EAN:4052568139087
170502-MINI-SLITTA SLS-16-30-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170502-MINI-SLITTA SLS-16-30-P-A


Mini-slitta SLS-16-30-P-A Costruzione sottile con precisa guida a ricircolo di sfere. Corsa=30 mm, Diametro pistone=16 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 576,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 703,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione